Bancada de trabalho Vario com caixa 16G, 950 mm de altura, Plana Eluplan escuro 1500/7

N.º do artigo: 922137 1500/7
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento da placa Preço unitário com IVA
  • Modelo de construção: Construcción de tubos de acero
  • Altura da bancada de trabalho: 950
  • Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis: 75
  • Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira): 800
  • Espessura do tampo: 50

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Modelo de construção Construcción de tubos de acero
Espessura do material 1 mm
Altura da bancada de trabalho 950 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis 75 kg
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira) 800 kg
Espessura do tampo 50 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total) 100 %
Área útil da gaveta em G 12×20
Fechadura de cilindro com pinos bombillo modular
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Série vario
Altura 950 mm
Comprimento do tampo de trabalho 1.500 mm
Profundidade do tampo de trabalho 750 mm
Espessura do tampo de trabalho 50 mm
Altura do módulo de gavetas 900 mm
Largura do módulo de gavetas 400 mm
Profundidade do módulo de gavetas 650 mm
Altura útil do módulo de gavetas 800 mm
Largura útil da gaveta 300 mm
Profundidade útil da gaveta 500 mm
Largura útil da gaveta em G 12
Profundidade útil da gaveta em G 20
Número de gavetas 7
Peso 127 kg
Tipo de produto Banco de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 922137 1500/7
EAN/GTIN 4062406083915
Número do fabricante 922137 1500/7

Descrição

Ejecución:

Bancada de trabalho em construção de aço estável. Peças de pé com 50 mm de largura com escoramento transversal. Pés com corrediças de plástico que não danificam o piso. Com 1 pares de esquadros para reforçar. Caixa de gaveta 16G que pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos. Gavetas 100% de extensão total com extensão diferencial e capacidade de carga de 75 kg.

Colocación:

Altura frontal das gavetas mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

Volumen de suministro:

1 × peça de pé, 1 × par de esquadros, caixa com gavetas, tampo de trabalho.

Partes opcionales:

Acessórios complementares, como ajuste de altura, rodas, revestimento lateral, etc., encontram-se nos componentes individuais GridLine no grupo 92.

Lacado:

Corpo, peças de pé e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta antracite RAL 7016, revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.

Nota:

A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "vario" Ver todos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta