Bancada de trabalho Vario, móvel, altura 950 mm, Placa multiplex de faia 1000

N.º do artigo: 923514 1000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento da placa mm/número de gavetas Preço unitário com IVA
  • Modelo de construção: Construcción de tubos de acero
  • Altura da bancada de trabalho: 950
  • Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis: 75
  • Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira): 250
  • Espessura do tampo: 50

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Modelo de construção Construcción de tubos de acero
Espessura do material 1 mm
Altura da bancada de trabalho 950 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis 75 kg
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira) 250 kg
Espessura do tampo 50 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total) 100 %
Fechadura de cilindro com pinos bombillo modular
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Série vario; vario
Altura 950 mm
Comprimento do tampo de trabalho 1.000 mm
Profundidade do tampo de trabalho 750 mm
Espessura do tampo de trabalho 50 mm
Número de rodas fixas sem travão imobilizador 2
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador 2
⌀ da roda fixa 125 mm
⌀ da roda orientável 125 mm
Material roda Poliuretano
Número de gavetas 0
capacidade de carga máxima do dispositivo de transporte 250 kg
Material do tampo de trabalho Multiplex de faia
Superfície do tampo de trabalho lacado incolor
ComfortClose não
Para-choques não
Pega de empurrar não
rebaixável não
Revestimento que não deixa vestígios sim
Peso 51,5 kg
Tipo de produto Banco de trabajo móvil

Números de identificação e classificações

Número do artigo 923514 1000
EAN/GTIN 4062406118334
Número do fabricante 923514 1000

Descrição

Ejecución:

Bancada de trabalho em construção de aço estável com prateleira de armazenamento com 300 mm de profundidade. Com respetivamente 2 rodas fixas e orientáveis com rolamentos de esferas, ⌀ 125 mm, com revestimento de rolamento em poliuretano que não deixa marcas, resistência mínima ao rolamento, ruído reduzido e proteção contra fios. Rodas orientáveis com travão imobilizador para roda e coroa orientável.

Volumen de suministro:

2 × peças de pé com rodas, 2 × pares de esquadros, prateleira de armazenamento, tampo de trabalho.

Lacado:

Corpo, peças de pé e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta antracite RAL 7016, revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "vario" Ver todos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta