{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Modelo de construção | Construcción de tubos de acero | |
Espessura do material | 1 mm | |
Altura da bancada de trabalho | 950 mm | |
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira) | 400 kg | |
Espessura do tampo | 50 mm | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Série | vario Basic | |
Altura | 950 mm | |
Comprimento do tampo de trabalho | 1.500 mm | |
Espessura do tampo de trabalho | 50 mm | |
Peso | 61 kg | |
Tipo de produto | Mesa de trabajo |
Número do artigo | 922014 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406086848 | |
Número do fabricante | 922014 1500 |