Bancada de trabalho, aberta à esquerda, 4 gavetas à direita, Plana Eluplan escuro 1500/DE

N.º do artigo: 921407 1500/DE
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
1500/DE
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento da placa Preço unitário com IVA
  • Modelo de construção: Construcción de tubos de acero
  • Regulação da altura do posto de trabalho: 850-1050
  • Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis: 75
  • Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira): 400
  • Modelo de regulação de altura: eléctrico

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Modelo de construção Construcción de tubos de acero
Espessura do material 1 mm
Regulação da altura do posto de trabalho 850-1050 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis 75 kg
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira) 400 kg
Modelo de regulação de altura eléctrico
Espessura do tampo 50 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total) 100 %
Área útil da gaveta em G 20×20
Fechadura de cilindro com pinos bombillo modular
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de proteção IP IP 20
Série Ready-to-go
Faixa de ajuste da altura 850 mm - 1.050 mm
Comprimento do tampo de trabalho 1.500 mm
Profundidade do tampo de trabalho 750 mm
Espessura do tampo de trabalho 50 mm
Largura da estrutura inferior 1.300 mm
Profundidade da estrutura inferior 700 mm
Altura útil do módulo de gavetas 525 mm
Largura útil da gaveta 500 mm
Profundidade útil da gaveta 500 mm
Largura útil da gaveta em G 20
Profundidade útil da gaveta em G 20
Princípio da regulação de altura elétrico
Regulação de altura contínua sim
Tipo de conector de entrada F
Tensão de ligação 250 V
Tensão nominal 250 V
Velocidade de elevação 9 mm/s
força de elevação máxima 6.000 N
Número de gavetas 4
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão sim
ComfortClose não
Peso 137,4 kg
Alimentação de energia A bateria recarregável; A energia elétrica
Tipo de produto Banco de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 921407 1500/DE
EAN/GTIN 4062406086497
Número do fabricante 921407 1500/DE

Descrição

Ejecución:

Bancada de trabalho em construção de aço estável com estrutura inferior em tubo retangular. Caixa de gaveta que pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos. Gavetas 100% de extensão total com extensão diferencial e capacidade de carga de 75 kg.
Ajuste elétrico contínuo em altura. Ajuste de altura com botão. Cabo de ligação com ficha Schuko alemã. Potência de ligação de 250 V/50 Hz com um máximo de 340 W. Cabo de ligação com 1,5 m de comprimento.
Caixa aberta recuada para um assento ergonómico.
Corpo de gaveta sempre cinza claro RAL 7035, revestido a pó. Frentes de gavetas de cor variável. Sem arestas interferentes circundantes para uma limpeza e um aproveitamento ideais da superfície com material de separação (caixas, inserções de espuma dura, réguas separadoras ranhuradas). Alojamentos de gaveta em grelha de 25 mm.
Sistema de fecho com fechadura de cilindro com pinos com 5 pinos de fecho, inserto de encaixe modular. Adequado para sistema de fecho.

Función:

IP20: Proporciona proteção contra a entrada de objetos estranhos de ⌀ < 12 mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados e não existe proteção contra a água.

Colocación:

Altura frontal das gavetas (direita) mm: 75, 100, 150, 200

Lacado:

Corpo e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta e porta antracite RAL 7016, revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.

Nota:

Na instalação em linha é obrigatoriamente necessária a placa de cisalhamento n.º 927220.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Ready-to-go" Ver todos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta