{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Altura de instalação C | 190 mm | |
Comprimento L | 1.300 mm | |
Largura | 800 mm | |
Altura de elevação H | 820 mm | |
Tempo de elevação | 15 s | |
Tensão de rede | 400 V | |
Frequência de rede | 50 Hz | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Capacidade de carga | 500 kg | |
Peso | 160 kg | |
Tipo de produto | Mesa elevatória com sistema de tesoura |
Número do artigo | 919992 500 | |
EAN/GTIN | 4050939066208 | |
Número do fabricante | 040049470 HTH-E |