Mesa elevadora para manuseamento 1000

N.º do artigo: 919992 1000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Capacidade de carga Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura de instalação C 190 mm
Comprimento L 1.300 mm
Largura 800 mm
Altura de elevação H 820 mm
Tempo de elevação 25 s
Tensão de rede 400 V
Frequência de rede 50 Hz
Alimentação de energia A energia elétrica
Capacidade de carga 1.000 kg
Peso 220 kg
Tipo de produto Mesa elevatória com sistema de tesoura

Números de identificação e classificações

Número do artigo 919992 1000
EAN/GTIN 4050939066215
Número do fabricante 040049471 HTH-E

Descrição

Ejecución:

Estrutura de tesoura estável com uma plataforma de chapa de aço lisa. Para uma variedade de possibilidades de aplicação, como a elevação e descida de cargas pesadas, mercadorias paletizadas e caixas de grade, bem como para a compensação de nível ao carregar material em máquinas. Trabalho ergonómico devido a ajuste de altura contínuo e hidráulico. Operação segura e sem perigo através de botão de pressão com as funções para elevar/descer na comutação de homem morto e de paragem de emergência. Proteção contra sobrecarga através de uma válvula de limitação de pressão integrada. Segurança ideal durante a operação e manutenção devido a uma válvula de rutura de tubagem integrada e a apoios de manutenção.

Norma:

DIN EN 1570-1; Diretiva CE Máquinas 2006/42/CE e normas de prevenção de acidentes.

Nota:

  • Temperatura ambiente no interior de 0 °C até 40 °C.
  • Antes da colocação em funcionamento, e montagem e as ligações elétricas devem ser verificadas por um técnico.
  • Verifique o tipo de chão existente em relação ao peso total da mesa elevatória.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta