Braço de carga rígido 1,6/1

N.º do artigo: 919973 1,6/1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento base m/capacidade de carga t Preço unitário com IVA
  • Seleção da cor: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Seleção da cor RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Largura 600 mm
Comprimento de base 1.600 mm
Dimensões interiores de entrada, altura 80 mm
Dimensões interiores de entrada, largura 220 mm
Distância entre as aberturas de acesso 160 mm
Capacidade de carga no olhal exterior 200 kg
capacidade de carga máxima 1.000 kg
Peso 42 kg
Tipo de produto Brazo de carga

Números de identificação e classificações

Número do artigo 919973 1,6/1
EAN/GTIN 4052462012714

Descrição

Versão:

Os braços de carga aumentam o alcance do empilhador. Construção de aço estável com aberturas de acesso para os garfos do empilhador. Também adequado para empilhador de garras. Proteção da corrente contra deslizamento acidental e um gancho de carga giratório.
Versão rígida com 3 posições possíveis do gancho.

Pintura:

Opcionalmente pintado em azul claro RAL 5012, laranja escuro RAL 2000, vermelho vivo RAL 3000, verde aspargo RAL 6011, cinza turvo RAL 7005.

Nota:

Tem de ser respeitada a capacidade de carga do empilhador!

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta