{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Seleção da cor | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Largura | 600 mm | |
Comprimento de base | 1.600 mm | |
Dimensões interiores de entrada, altura | 80 mm | |
Dimensões interiores de entrada, largura | 220 mm | |
Distância entre as aberturas de acesso | 160 mm | |
Capacidade de carga no olhal exterior | 500 kg | |
capacidade de carga máxima | 2.500 kg | |
Peso | 73 kg | |
Tipo de produto | Brazo de carga |
Número do artigo | 919973 1,6/2,5 | |
EAN/GTIN | 4052462012776 |