{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento | 1.275 mm | |
Largura | 520 mm | |
Comprimento da área de carga | 1.010 mm | |
Largura da área de carga | 520 mm | |
Área de elevação | 435 mm - 1.000 mm | |
⌀ da roda | 150 mm | |
Capacidade de carga | 500 kg | |
Peso | 118 kg | |
Tipo de produto | Carro de elevação com plataforma |
Número do artigo | 919917 500 | |
EAN/GTIN | 4017976068336 | |
Número do fabricante | 6833 |