{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento | 930 mm | |
Largura | 450 mm | |
Comprimento da área de carga | 700 mm | |
Largura da área de carga | 450 mm | |
Área de elevação | 265 mm - 755 mm | |
⌀ da roda | 100 mm | |
Capacidade de carga | 150 kg | |
Peso | 41 kg | |
Tipo de produto | Carro de elevação com plataforma |
Número do artigo | 919917 150 | |
EAN/GTIN | 4017976068312 | |
Número do fabricante | 6831 |