{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | TK1327 | |
Altura | 1.300 mm | |
Largura | 590 mm | |
Comprimento da área da pá | 250 mm | |
Largura da área da pá | 320 mm | |
⌀ das rodas de subida | 125 mm | |
⌀ da roda | 260 mm | |
Capacidade de carga | 200 kg | |
Material roda | Pneus, estrelas da roda TPE | |
Peso | 20 kg | |
Tipo de produto | Carretilla transportadora |
Número do artigo | 919900 TK1327 | |
EAN/GTIN | 4017976213279 | |
Número do fabricante | TK1327 |