{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 1125L | |
Altura | 1.150 mm | |
Largura | 570 mm | |
Comprimento da área da pá | 250 mm | |
Largura da área da pá | 320 mm | |
⌀ da roda | 260 mm | |
Capacidade de carga | 200 kg | |
Material roda | Pneus | |
Peso | 11 kg | |
Tipo de produto | Carretilla transportadora |
Número do artigo | 919900 1125L | |
EAN/GTIN | 4017976011257 | |
Número do fabricante | 63903216017 |