{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 2752 | |
Altura | 1.040 mm | |
Largura | 1.135 mm | |
Profundidade | 611 mm | |
Largura da área de carga | 1.000 mm | |
Profundidade da área de carga | 600 mm | |
Altura da área de carga em baixo | 200 mm | |
Altura da área de carga ao centro | 510 mm | |
Altura da área de carga em cima | 820 mm | |
Número de rodas fixas sem travão imobilizador | 2 | |
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador | 2 | |
⌀ da roda | 125 mm | |
Capacidade da área de carga em cima | 80 kg | |
Capacidade da área de carga ao centro | 80 kg | |
capacidade de carga máxima | 300 kg | |
Material roda | TPE | |
Peso | 49 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Tipo de produto | Mesa de rodas |
Número do artigo | 919840 2752 | |
EAN/GTIN | 4017976021317 | |
Número do fabricante | 2752 |