Mesa de rodas com 3 superfícies de carga 2750

N.º do artigo: 919840 2750
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 2750
Altura 1.040 mm
Largura 985 mm
Profundidade 511 mm
Largura da área de carga 850 mm
Profundidade da área de carga 500 mm
Altura da área de carga em baixo 200 mm
Altura da área de carga ao centro 510 mm
Altura da área de carga em cima 820 mm
Número de rodas fixas sem travão imobilizador 2
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador 2
⌀ da roda 125 mm
Capacidade da área de carga em cima 80 kg
Capacidade da área de carga ao centro 80 kg
capacidade de carga máxima 300 kg
Material roda TPE
Peso 35 kg
Norma EN 1757-3
Tipo de produto Mesa de rodas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 919840 2750
EAN/GTIN 4017976027500
Número do fabricante 2750

Descrição

Ejecución:

Tubo de aço soldado, prateleiras de placas de derivados de madeira com superfície em imitação de faia apoiadas numa estrutura de aço angular, aresta rolante circundante com 12 mm de altura.
2 rodas fixas e 2 rodas orientáveis com ⌀ de 125 mm (com travão imobilizador) e pneus de TPE, cubos com rolamentos de rolos.

Norma:

EN 1757-3

Lacado:

Azul brilhante RAL 5007, revestido a pó.

Nota:

A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta