{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | T76 | |
Altura | 1.020 mm | |
Largura | 1.130 mm | |
Profundidade | 609 mm | |
Largura da área de carga | 1.000 mm | |
Profundidade da área de carga | 600 mm | |
Altura da área de carga em baixo | 195 mm | |
Altura da área de carga ao centro | 522 mm | |
Altura da área de carga em cima | 850 mm | |
Número de rodas fixas sem travão imobilizador | 2 | |
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador | 2 | |
⌀ da roda | 125 mm | |
Capacidade da área de carga em cima | 80 kg | |
Capacidade da área de carga ao centro | 80 kg | |
capacidade de carga máxima | 250 kg | |
Material roda | Revestimento de rolamento de poliuretano | |
Peso | 58 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Tipo de produto | Mesa de rodas |
Número do artigo | 918540 T76 | |
EAN/GTIN | 4045197611871 | |
Número do fabricante | 918540 T76 |