Mesa de rodas T7 T74

N.º do artigo: 918540 T74
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo T74
Altura 1.020 mm
Largura 980 mm
Profundidade 509 mm
Largura da área de carga 850 mm
Profundidade da área de carga 500 mm
Altura da área de carga em baixo 195 mm
Altura da área de carga ao centro 522 mm
Altura da área de carga em cima 850 mm
Número de rodas fixas sem travão imobilizador 2
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador 2
⌀ da roda 125 mm
Capacidade da área de carga em cima 80 kg
Capacidade da área de carga ao centro 80 kg
capacidade de carga máxima 250 kg
Material roda Revestimento de rolamento de poliuretano
Peso 45 kg
Norma EN 1757-3
Tipo de produto Mesa de rodas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 918540 T74
EAN/GTIN 4045197611864
Número do fabricante 918540 T74

Descrição

Ejecución:

3 superfícies de carga.
O nível médio pode ser fixado em 3 alturas. Construção de aço soldado, plataforma de placa de derivados de madeira com superfície antracite resistente a riscos.
Punho com inserto Haptoprene e polipropileno resistente a impactos. 2 rodas fixas e 2 rodas orientáveis (com travão de imobilização) com revestimento de rolamento em poliuretano que não deixa marcas, cubos com rolamentos de rolos.

Norma:

EN 1757-3

Partes opcionales:

Painel de chapa perfurada n.º 918580. Não incluído no volume de fornecimento.

Lacado:

Prata, revestido a pó.

Nota:

A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta