Carro com pega T1 T14

N.º do artigo: 918500 T14
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
49 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo T14
Altura 1.019 mm
Largura 813 mm
Profundidade 459 mm
Largura da área de carga 609 mm
Profundidade da área de carga 459 mm
Altura da área de carga em baixo 195 mm
Altura da área de carga em cima 853 mm
Número de rodas fixas sem travão imobilizador 2
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador 2
⌀ da roda 125 mm
Capacidade de carga 200 kg
Material roda Cubierta de poliuretano
Peso 27 kg
Norma EN 1757 - 3
Tipo de produto Rodador con asidero

Números de identificação e classificações

Número do artigo 918500 T14
EAN/GTIN 4045197612014
Número do fabricante 918500 T14

Descrição

Ejecución:

Construção de aço soldado, plataforma de placa de derivados de madeira com superfície antracite resistente a riscos.
Punho com inserto Haptoprene e polipropileno resistente a impactos.
2 rodas fixas e 2 rodas orientáveis (com travão imobilizador) com revestimento de rolamento em poliuretano que não deixa marcas, cubos com rolamentos de rolos.

Norma:

EN 1757-3

Partes opcionales:

Painel perfurado n.º 918580 tam. SP1. Não incluído no volume de fornecimento.

Lacado:

Prata, revestido a pó.

Nota:

A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta