{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | T12 | |
Altura | 900 mm | |
Largura | 860 mm | |
Profundidade | 509 mm | |
Largura da área de carga | 600 mm | |
Profundidade da área de carga | 500 mm | |
Altura da área de carga em baixo | 195 mm | |
Número de rodas fixas sem travão imobilizador | 2 | |
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador | 2 | |
⌀ da roda | 125 mm | |
Capacidade de carga | 250 kg | |
Material roda | Revestimento de rolamento de poliuretano | |
Peso | 15 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Tipo de produto | Carro com pega |
Número do artigo | 918500 T12 | |
EAN/GTIN | 4045197612007 | |
Número do fabricante | 918500 T12 |