{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | ToolCar | |
Zona ATEX | nenhum | |
Tensão nominal | 250 V | |
Consumo energético | 20 W | |
Fluxo luminoso | 1.700 lm | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Comprimento do corpo da lâmpada | 625 mm | |
Largura do corpo da lâmpada | 123 mm | |
Altura do corpo da lâmpada | 33 mm | |
Alcance do braço de suporte | 350 mm | |
Tipo de conector de entrada | Sistema de encaixe GST | |
Tipo de produto | Lâmpada de instalação à superfície |
Número do artigo | 914871 20 | |
EAN/GTIN | 4045197893741 | |
Número do fabricante | 914871 20 |