{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 20 kg | |
Série | ToolCar | |
Altura útil | 75 mm | |
Largura útil | 290 mm | |
Profundidade útil | 435 mm | |
Capacidade de carga | 20 kg | |
Área de aplicação | Carro de ferramentas | |
Tipo de produto | Gaveta |
Número do artigo | 914795 75 | |
EAN/GTIN | 4045197893864 | |
Número do fabricante | 914795 75 |