{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura de aperto para pressão a | 0 mm - 75 mm | |
Largura de aperto para tração b | 40 mm - 115 mm | |
Profundidade de aperto c | 50 mm | |
força de fixação máxima | 2.500 N | |
Tipo de produto | Grampo |
Número do artigo | 861900 75 | |
EAN/GTIN | 4045197167538 | |
Número do fabricante | 861900 75 |