Grampo paralelo (mão de aperto), Tipo: 25

N.º do artigo: 861900 25
Desconto
14,13 €
Price per 1 Peça
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
266 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura de aperto para pressão a 0 mm - 25 mm
Largura de aperto para tração b 20 mm - 48 mm
Profundidade de aperto c 15 mm
força de fixação máxima 1.000 N
Tipo de produto Grampo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 861900 25
EAN/GTIN 4045197167514
Número do fabricante 861900 25
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Com eixo roscado trapezoidal e 2 blocos de aperto giratórios. Cada um dos blocos de fixação tem 3 superfícies lisas e uma superfície com um prisma cruzado e, por isso, são universalmente aplicáveis para fixar uma grande variedade de peças de trabalho.

Vantagem:

Para fixação interna e externa de várias formas de peça de trabalho.

Material:

Eixo e blocos de aperto de aço, polido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta