• O item não pode ser encomendado devido a preços em falta.

Braçadeira de parafuso variável com tampa de pressão especial e 2 pegas de alternância 1000

N.º do artigo: 861750 1000
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

largura de aperto Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Secção transversal da corrediça 27 × 13 mm
Largura de aperto 1.000 mm
Alcance 120 mm
Peso 4,78 kg
Tipo de produto Sargento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 861750 1000
EAN/GTIN 4008158036366
Número do fabricante SLV100M

Descrição

Ejecución:

Grampo variável − nova flexibilidade para grandes vãos de até 2 m! Calha de aço perfilado trefilado, galvanizado. Em ambos os lados com um fusível de terminal sem ferramentas. Barra deslizante de aço temperado, forjada por estampagem. Fuso de aço resistente ao desgaste e de funcionamento suave com rosca trapezoidal e tampa de pressão especial móvel (até 35°). Fuso temperado e polido com alavanca de báscula deslizante.

Aplicación:

Uma vasta gama de aplicações possíveis no setor da madeira e do metal graças ao princípio modular. As barras deslizantes podem ser substituídas por outras ou complementadas por outras. Pode ser substituído de fixação para expansão sem ferramentas. O grampo também pode ser empurrado através de uma abertura na peça de trabalho. O posicionamento central na peça de trabalho impede que tombe. A tampa de pressão especial móvel permite a fixação de peças inclinadas até 35°. Pressão máxima de aperto até cerca de 6500 N.

Nota:

Para as barras deslizantes de substituição, consultar a lista de peças sobressalentes n.º 861756 (alavanca articulada), 861757 (alavanca de madeira) ou 861758 (alavanca de alavanca).

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta