Ejecución:
Grampo variável − nova flexibilidade para grandes vãos de até 2 m! Calha de aço perfilado trefilado, galvanizado. Em ambos os lados com um fusível de terminal sem ferramentas. Barra deslizante de aço temperado, forjada por estampagem. Fuso de aço resistente ao desgaste e de funcionamento suave com rosca trapezoidal e tampa de pressão especial móvel (até 35°). Fuso temperado e polido com alavanca de báscula deslizante.
Aplicación:
Uma vasta gama de aplicações possíveis no setor da madeira e do metal graças ao princípio modular. As barras deslizantes podem ser substituídas por outras ou complementadas por outras. Pode ser substituído de fixação para expansão sem ferramentas. O grampo também pode ser empurrado através de uma abertura na peça de trabalho. O posicionamento central na peça de trabalho impede que tombe. A tampa de pressão especial móvel permite a fixação de peças inclinadas até 35°. Pressão máxima de aperto até cerca de 6500 N.
Nota:
Para as barras deslizantes de substituição, consultar a lista de peças sobressalentes n.º
861756 (alavanca articulada),
861757 (alavanca de madeira) ou
861758 (alavanca de alavanca).