{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Secção transversal da corrediça | 34 × 13 mm | |
Largura de aperto | 1.500 mm | |
Alcance | 140 mm | |
Peso | 6,5 kg | |
Tipo de produto | Sargento |
Número do artigo | 861100 1500 | |
EAN/GTIN | 4008158007205 | |
Número do fabricante | SG150M |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Braçadeira de alto rendimento totalmente em aço com tampa de pressão especial 1500
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
219,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
95 peças em stock
143,72 €
109,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
114 peças em stock
220,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alcance | 140 mm | 140 mm | 175 mm |
Peso | 6,5 kg | 6,7 kg | 12 kg |
Secção transversal da corrediça | 34 × 13 mm | 30×15 mm | 40×20 mm |
Largura de aperto | 1.500 mm | 1.500 mm | 1.500 mm |
Tipo de produto | Sargento | Sargento | Sargento |