{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Secção transversal da corrediça | 40×20 mm | |
Largura de aperto | 1.500 mm | |
Alcance | 175 mm | |
Peso | 12 kg | |
Tipo de produto | Grampo |
Número do artigo | 861320 1500 | |
EAN/GTIN | 4045197786210 | |
Número do fabricante | 861320 1500 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Braçadeira de alto rendimento totalmente em aço para serviço pesado com tampa de pressão especial 1500
sob pedido
Em stock
119 peças em stock
220,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
108 peças em stock
143,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alcance | 175 mm | 140 mm |
Peso | 12 kg | 6,7 kg |
Secção transversal da corrediça | 40×20 mm | 30×15 mm |
Largura de aperto | 1.500 mm | 1.500 mm |
Tipo de produto | Grampo | Grampo |