{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 93 mm | |
Largura | 23,5 mm | |
Altura | 14,9 mm | |
Número de funções | 9 | |
Material da pega em concha | Alox, nervurado | |
Cor | Prateado | |
Peso | 95 g | |
Lâmina bloqueável | não | |
Lâmina monomanual | não | |
Tipo de produto | X-ato multifunções |
Número do artigo | 846050 90X | |
EAN/GTIN | 7611160054982 | |
Número do fabricante | 0.8231.26 |