Ejecución:
Ferramenta multiuso de bolso suíça original de qualidade, precisão, facilidade de utilização e funcionalidade insuperáveis.
Función:
- Lâmina grande
- Lâmina pequena
- Saca-rolhas
- Abre-latas com
- − chave de parafusos pequena
- Abre-cápsulas com
- − chave de parafusos
- − descarnador de cabos
- Furador escareador com orifício para costura
- Anel
- Pinça
- Palito
- Chave de pontas com
- − sextavado interior de 5 mm para conetores D-SUB
- − sextavado interior de 4 mm para pontas
- Suporte para pontas com
- − ponta PZ 0
- − ponta PZ 1
- − ponta de fenda de 4 mm
- − ponta PH 2
- − ponta sextavada SW 4 mm para parafusos sextavados interiores
- − ponta TX 8
- − ponta TX 10
- − ponta TX 15
- Caneta esferográfica
- Pino, INOX
- Mini chave de parafusos
- Alicate universal com
- − cortador de fios
- − compressor de casquilhos
- Tesoura
- Gancho multiusos
Aplicación:
Como uma ferramenta universal e um “auxiliar de emergência”, uma obrigação para cada armário de ferramentas e cada saco de ferramentas.
Nota:
Por favor, observem as leis de armas específicas de cada país!
Alemanha − O parágrafo 1 n.º 3 permite a utilização de facas com uma só mão para fins profissionais, para a manutenção da alfândega ou para fins desportivos.