Lâmina de rebarbar S150

N.º do artigo: 838510 S150
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
40 678 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da haste 3,2 mm
comprimento total 43 mm
Material HSS
Tipo S150
utilizável derecha
para rebarbar Acero, aluminio, plástico, corte fino
Identificação (superfície) negro
Tipo de produto Cuchilla

Números de identificação e classificações

Número do artigo 838510 S150
EAN/GTIN 7290003234400
Número do fabricante BK3010

Descrição

Nota:

As lâminas do tipo S só podem ser utilizadas com as seguintes ferramentas de não.: 838350; 838400; 838410; 838420; e 838430.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta