Rebarbadora multiusos/Conjunto de raspadores em caixa de plástico 19 peças

N.º do artigo: 839955
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
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
Tipo de produto Rebarbadora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 839955
EAN/GTIN 7290005397905
Número do fabricante NG9400

Descrição

Volumen de suministro:

Raspador de precisão com ponta intercambiável: 1 unid. n.º 836400
Punha da rebarbadora (sem lâmina): 1 unid. n.º 838350
Haste telescópica para lâminas S ⌀ 3,2 mm: 1 unid. n.º 838430
Lâmina de rebarbar HSS ⌀ 3,2 mm: Cada 1 un. n.º 838510 tam. S10; S20; S30; S150
Cabeça para rebarbar ROTO-DRIVE HSS ⌀ 10,4 mm: 1 un. n.º 838610 tam. 10,4
Haste telescópica para lâminas N ⌀ 2,6 mm: 1 unid. n.º 839170
Lâmina de rebarbar HSS ⌀ 2,6 mm: Cada 1 un. n.º 839010 tam. N1; N2
Haste telescópica para cabeças de rebarbar: 1 unid. n.º 839620
Cabeça de rebarbar HSS, 90°, ⌀ 20 mm: 1 un. n.º 839610 tam. 20
Haste telescópica para lâminas para raspador: 1 unid. n.º 839679
Lâmina para raspador mini: 1 unid. n.º 839677
Lâmina para raspador especial: 1 unid. n.º 839678
Haste telescópica para pastilhas de corte: 1 unid. n.º 839725
Placa de corte para ranhuras de chaveta, 11 mm: 1 un. n.º 839720 tam. 11
Punho de rebarbadora para haste telescópica: 1 un. n.º 839890 tam. T

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta