Jogo de ferramentas de punção anelar completo em recipiente 3-30

N.º do artigo: 832100 3-30
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
105 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Área de estampagem Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Área de estampagem 3 mm - 30 mm
Tipo de produto Ferramenta de punção

Números de identificação e classificações

Número do artigo 832100 3-30
EAN/GTIN 3700825601662

Descrição

Ejecución:

Suporte bicomponente (até ao tam. 3−20) com punho de pistola com matriz de perfuração polidas com precisão intercambiáveis. Para a produção de anéis de vedação em uma única operação, 2 facas de perfuração com ⌀ diferentes podem ser acomodadas no suporte.

Aplicación:

Para perfurar ou produzir discos/anéis numa só operação. Para borracha, couro, feltro, plástico, cortiça, tecido ou materiais semelhantes.

Volumen de suministro:

Cada 1 matriz de perfuração ⌀ n.º 832110: 15 un. tam. 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30
Possibilidades de combinação de matriz de perfuração interior : exterior (mm): 3−10 interior com 12−30 exterior 12−20 interior com 22−30 exterior
Recipiente comprimento×largura×altura (mm): Plástico 275×205×50
Ponta de centragem n.º 832140: 1 un.
Cada 1 cortador circular ⌀: 55−330 mm

Nota:

  • Use madeira, couro ou similar como base para perfurar.
  • As seguintes opções de combinação não são possíveis: 20 (interior) com 22 (exterior); 30 (interior) com 32 (exterior); 40 (interior) com 42 (exterior); 50 (interior) com 52 (exterior).

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta