Jogo de ferramentas de punção anelar completo em recipiente 2-50

N.º do artigo: 832100 2-50
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
210 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Área de estampagem Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Área de estampagem 2 mm - 50 mm
Tipo de produto Ferramenta de punção

Números de identificação e classificações

Número do artigo 832100 2-50
EAN/GTIN 3700825601686

Descrição

Ejecución:

Suporte bicomponente (até ao tam. 3−20) com punho de pistola com matriz de perfuração polidas com precisão intercambiáveis. Para a produção de anéis de vedação em uma única operação, 2 facas de perfuração com ⌀ diferentes podem ser acomodadas no suporte.

Aplicación:

Para perfurar ou produzir discos/anéis numa só operação. Para borracha, couro, feltro, plástico, cortiça, tecido ou materiais semelhantes.

Volumen de suministro:

Cada 1 matriz de perfuração ⌀ n.º 832110: 29 un. tam. 2‑50
Possibilidades de combinação de matriz de perfuração interior : exterior (mm): 2−10 interior com 12−50 exterior 12−20 interior com 22−50 exterior 22−30 interior com 32−50 exterior 32−40 interior com 42−50 exterior
Recipiente comprimento×largura×altura (mm): Plástico 265×200×50
Ponta de centragem n.º 832140: 1 un.

Nota:

  • Use madeira, couro ou similar como base para perfurar.
  • As seguintes opções de combinação não são possíveis: 20 (interior) com 22 (exterior); 30 (interior) com 32 (exterior); 40 (interior) com 42 (exterior); 50 (interior) com 52 (exterior).

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta