Escareador com pega de plástico 110

N.º do artigo: 831700 110
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
365 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento da lâmina Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento da lâmina 110 mm
⌀ da lâmina 8 mm
comprimento total 200 mm
Tipo de produto Escareador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 831700 110
EAN/GTIN 7610733087150
Número do fabricante D16024000

Descrição

Ejecución:

Com pega em plástico resistente a impactos e lâmina cromada de 4 arestas.

Material:

Aço cromo-vanádio.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta