{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da roda de corte | 19 mm | |
Largura da roda de corte | 3 mm | |
Furo da roda de corte | 4,8 mm | |
para tubo com ⌀ exterior | 6 mm - 28 mm | |
Número de roletes-guia | 2 | |
Número de rodas de corte | 1 | |
indicado para material do tubo | Cobre; Aluminio; Latón | |
com função de roquete | sim | |
Tipo de produto | Cortatubos |
Número do artigo | 819370 | |
EAN/GTIN | 095691325730 | |
Número do fabricante | 32573 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Corta-tubos com roquete
sob pedido
Em stock
50 peças em stock
47,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
499 peças em stock
24,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
432 peças em stock
13,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
180 peças em stock
20,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de roletes-guia | 2 | 2 | 2 | 2 |
Número de rodas de corte | 1 | 1 | 1 | 1 |
Furo da roda de corte | 4,8 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Largura da roda de corte | 3 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
⌀ da roda de corte | 19 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
para tubo com ⌀ exterior | 6 mm - 28 mm | 3 mm - 35 mm | 3 mm - 16 mm | 3 mm - 30 mm |
Tipo de produto | Cortatubos | Cortatubos | Cortatubos | Cortatubos |