{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da roda de corte | 20 mm | |
Largura da roda de corte | 5 mm | |
Furo da roda de corte | 5 mm | |
para tubo com ⌀ exterior | 3 mm - 35 mm | |
Número de roletes-guia | 2 | |
Número de rodas de corte | 1 | |
Tipo de produto | Corta-tubos |
Número do artigo | 818050 | |
EAN/GTIN | 4045197595614 | |
Número do fabricante | 818050 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |