Rodas de corte sobresselentes 1

N.º do artigo: 818385 1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
104 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da roda de corte 20 mm
Largura da roda de corte 6,2 mm
Furo da roda de corte 7,8 mm
Tipo de produto Rueda de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 818385 1
EAN/GTIN 4003773085874
Número do fabricante 90 39 02 V01

Descrição

Idóneo para:

Corta-tubos n.º 818380.

Volumen de suministro:

Roda de corte sobresselente com rolamento de agulhas e eixo de troca rápida.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta