{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | TubiX | |
⌀ da roda de corte | 20 mm | |
Largura da roda de corte | 6,2 mm | |
Furo da roda de corte | 7,8 mm | |
para tubo com ⌀ exterior | 6 mm - 76 mm | |
Comprimento | 260 mm | |
Largura | 100 mm | |
Altura | 42 mm | |
Peso | 865 g | |
Tipo de produto | Corta-tubos |
Número do artigo | 818380 76 | |
EAN/GTIN | 4003773088127 | |
Número do fabricante | 90 31 03 BK |