{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | TubiX | |
⌀ da roda de corte | 20 mm | |
Largura da roda de corte | 6,2 mm | |
Furo da roda de corte | 7,8 mm | |
para tubo com ⌀ exterior | 3 mm - 30 mm | |
Comprimento | 54 mm | |
Largura | 55 mm | |
Altura | 26 mm | |
Tipo de produto | Corta-tubos |
Número do artigo | 818380 30 | |
EAN/GTIN | 4003773090038 |