Ejecución:
Fita de fibra de vidro com 3 mm de espessura
, resistente ao corte , mas
altamente flexível; ideal para cabos complicados que puxam em tubos já ocupados ou para muitas curvas de tubos.
Pega ergonómica e pega de transporte. Ponta guia patenteada com compensação de torção e proteção contra torção (2× rosca exterior ⌀ RTG 6 mm). Proteção automática de retorno. Revestimento antiderrapante. Adequado para locais de construção, protegido contra salpicos e pó, e resistente a impactos e quebra. Até ao raio de 38 mm possível.
Também é compatível com o RUNPOCAM RC2 (n.º
814878) e as hastes de basalto (n.º
814877).
Volumen de suministro:
Incluindo acessórios em caixa de plástico: 1 ponta-guia flexível (Runpogleiter) com compensação de torção, 1 1 manga de extremidade anti-torção RTG ⌀ 6 mm, 1 auxiliar de arranque, 11 cola especial 3 g, 1 presilha de cabo (⌀ 14 mm fora), 1 mangas autocolantes ⌀ 3 mm, 3 olhais de arranque ⌀ 7 mm, 1 lâmpada de ligação ⌀ 1 mm, 6 manga de ligação, 2 chave de montagem, bateria CR2032.