Puxa-fios para cabos em fibra de vidro GF3 em caixa de plástico 30

N.º do artigo: 814867 30
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
22 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento da fita Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento da fita 30 m
Carga máxima da guia passa-cabos 4,5 kN
Carga máxima da ligação guia passa-cabos – casquilho 1,3 kN
Tipo de produto Ferramenta para enrolador de cabo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 814867 30
EAN/GTIN 9120045477153
Número do fabricante 10197

Descrição

Ejecución:

Fita de fibra de vidro com 3 mm de espessura , resistente ao corte , mas altamente flexível; ideal para cabos complicados que puxam em tubos já ocupados ou para muitas curvas de tubos.
Pega ergonómica e pega de transporte. Ponta guia patenteada com compensação de torção e proteção contra torção (2× rosca exterior ⌀ RTG 6 mm). Proteção automática de retorno. Revestimento antiderrapante. Adequado para locais de construção, protegido contra salpicos e pó, e resistente a impactos e quebra. Até ao raio de 38 mm possível.
Também é compatível com o RUNPOCAM RC2 (n.º 814878) e as hastes de basalto (n.º 814877).

Volumen de suministro:

Incluindo acessórios em caixa de plástico: 1 ponta-guia flexível (Runpogleiter) com compensação de torção, 1 1 manga de extremidade anti-torção RTG ⌀ 6 mm, 1 auxiliar de arranque, 11 cola especial 3 g, 1 presilha de cabo (⌀ 14 mm fora), 1 mangas autocolantes ⌀ 3 mm, 3 olhais de arranque ⌀ 7 mm, 1 lâmpada de ligação ⌀ 1 mm, 6 manga de ligação, 2 chave de montagem, bateria CR2032.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta