Chave de fita de aperto automático 11/480

N.º do artigo: 811550 11/480
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
25 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da fita/comprimento da fita Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura da fita 11 mm
⌀ da largura de aperto 106 mm - 145 mm
Peso 0,34 kg
Comprimento da fita 480 mm
Material da cinta Acero fino
Tipo de produto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificação e classificações

Número do artigo 811550 11/480
EAN/GTIN 3148518275859
Número do fabricante U.48PLPB

Descrição

Versão:

Veio prático com cinta de aço inoxidável. Peça de pressão de metal móvel com dentes para trabalho de roquete.

Vantagem:

Trabalhar em espaços confinados. Aperto rápido e controlado da correia através da alavanca de bloqueio.

Vantagem:

Para apertar/soltar peças redondas (incluindo filtros de óleo).

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave de fita de aperto automático  11/480

Chave de fita de aperto automático 11/480

sob pedido
Em stock
25 peças em stock
132,32 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
274 peças em stock
45,64 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 141 peças em stock
17,74 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
695 peças em stock
42,57 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Largura da fita 11 mm 27 mm 20 mm 25 mm
Comprimento da fita 480 mm 930 mm 600 mm 820 mm
⌀ da largura de aperto 106 mm - 145 mm 230 mm 160 mm 220 mm
Material da cinta Acero fino Tejido antideslizante tejido de goma antideslizante tejido de goma antideslizante
Tipo de produto Llave para tubos y alicate regulables Llave para tubos y alicate regulables Llave para tubos y alicate regulables Llave para tubos y alicate regulables

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta