{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura da fita | 11 mm | |
⌀ da largura de aperto | 66 mm - 105 mm | |
Peso | 0,29 kg | |
Comprimento da fita | 350 mm | |
Material da cinta | Acero fino | |
Tipo de produto | Llave para tubos y alicate regulables |
Número do artigo | 811550 11/350 | |
EAN/GTIN | 3148517937338 | |
Número do fabricante | U.48 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Chave de fita de aperto automático 11/350
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
115,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
375 peças em stock
45,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 065 peças em stock
17,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
563 peças em stock
42,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura da fita | 11 mm | 27 mm | 20 mm | 25 mm |
Comprimento da fita | 350 mm | 930 mm | 600 mm | 820 mm |
comprimento total da haste | 300 mm | 225 mm | 280 mm | |
Peso | 0,29 kg | |||
⌀ da largura de aperto | 66 mm - 105 mm | 230 mm | 160 mm | 220 mm |
Material da cinta | Acero fino | Tejido antideslizante | tejido de goma antideslizante | tejido de goma antideslizante |
Tipo de produto | Llave para tubos y alicate regulables | Llave para tubos y alicate regulables | Llave para tubos y alicate regulables | Llave para tubos y alicate regulables |