Chave de corrente para tubos 1/2-212

N.º do artigo: 811200 1/2-212
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
55 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento da correia 420 mm
Comprimento do punho 685 mm
⌀ do tubo 1/2″ − 2,1/2″ polegada
Material Acero especial para herramientas
Tipo de produto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificação e classificações

Número do artigo 811200 1/2-212
EAN/GTIN 4045197225849
Número do fabricante 811200 1/2-212

Descrição

Ejecución:

Com mandíbulas laterais serrilhadas de dupla face. Corrente de aço forte e alavanca sólida. Corpo e mandíbulas são forjadas.

Material:

Ferramenta especial de aço; punho pintado.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta