Chave de corrente para tubos 1-6

N.º do artigo: 811200 1-6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento da correia 765 mm
Comprimento do punho 1.120 mm
⌀ do tubo 1 − 6 polegada
Material Acero especial para herramientas
Tipo de produto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificação e classificações

Número do artigo 811200 1-6
EAN/GTIN 4045197225856
Número do fabricante 811200 1-6

Descrição

Ejecución:

Com mandíbulas laterais serrilhadas de dupla face. Corrente de aço forte e alavanca sólida. Corpo e mandíbulas são forjadas.

Material:

Ferramenta especial de aço; punho pintado.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta