{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 560 mm | |
Largura de aperto | 70 mm | |
⌀ do tubo | 2 polegada | |
Ângulo da boca | 45 grau | |
Modelo do punho | revestida de plástico antideslizante | |
Revestimento da boca | templado por inducción | |
Material do alicate | Acero al cromo-vanadio | |
Norma | DIN 5234 | |
Tipo de produto | Llave para tubos y alicate regulables |
Número do artigo | 810750 2 | |
EAN/GTIN | 4049002104237 | |
Número do fabricante | R1302 020 2 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alicate para tubos, tipo sueco com ajuste rápido 2
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
142,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 721 peças em stock
62,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
comprimento total | 560 mm | 560 mm |
Ângulo da boca | 45 grau | 45 grau |
⌀ do tubo | 2 polegada | 2 polegada |
Largura de aperto | 70 mm | 76 mm |
Revestimento da boca | templado por inducción | templado por inducción |
Material do alicate | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de produto | Llave para tubos y alicate regulables | Llave para tubos y alicate regulables |