Alicate para tubos, tipo sueco com ajuste rápido 1

N.º do artigo: 810750 1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
40 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do tubo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 325 mm
Largura de aperto 42 mm
⌀ do tubo 1 polegada
Ângulo da boca 45 grau
Modelo do punho revestida de plástico antideslizante
Revestimento da boca templado por inducción
Material do alicate Acero al cromo-vanadio
Norma DIN 5234
Tipo de produto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificação e classificações

Número do artigo 810750 1
EAN/GTIN 4049002099830
Número do fabricante R1302 010 2

Descrição

Ejecución:

Formato sueco, com boca estreita com ângulo de 45°. Completamente forjado. Trabalho extremamente fácil graças ao ajuste rápido patenteado e economizador de tempo e à proteção de fixação integrada para evitar o esmagamento. Boca em S para suporte de três pontos do tubo. Punhos com revestimento de plástico antiderrapante.

Norma:

DIN 5234

Material:

Aço cromo-vanádio; temperado; boca endurecido indutivamente. Mandíbulas pintadas e nuas.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta