{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 440 mm | |
Largura de aperto | 68 mm | |
⌀ do tubo | 1.1/2 polegada | |
Ângulo da boca | 45 grau | |
Método de produção | completamente forjado | |
Revestimento da boca | templado por inducción | |
Material do alicate | Acero al cromo vanadio | |
Boca em S | sim | |
forma sueca | sim | |
Tipo de produto | Llave para tubos y alicate regulables |
Número do artigo | 810740 1.1/2 | |
EAN/GTIN | 4005887265401 | |
Número do fabricante | 87100015 |