{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 320 mm | |
Largura de aperto | 49 mm | |
⌀ do tubo | 1 polegada | |
Ângulo da boca | 45 grau | |
Método de produção | completamente forjado | |
Revestimento da boca | templado por inducción | |
Material do alicate | Acero al cromo vanadio | |
Boca em S | sim | |
forma sueca | sim | |
Tipo de produto | Llave para tubos y alicate regulables |
Número do artigo | 810740 1 | |
EAN/GTIN | 4005887265302 | |
Número do fabricante | 87100010 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Alicate para tubos, tipo sueco com boca em forma de S 1
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
86,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 063 peças em stock
35,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
260 peças em stock
28,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
comprimento total | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Ângulo da boca | 45 grau | 45 grau | 45 grau |
⌀ do tubo | 1 polegada | 1 polegada | 1 polegada |
Largura de aperto | 49 mm | 45 mm | 45 mm |
Revestimento da boca | templado por inducción | templado por inducción | templado por inducción |
Material do alicate | Acero al cromo vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de produto | Llave para tubos y alicate regulables | Llave para tubos y alicate regulables | Llave para tubos y alicate regulables |