Alicate para tubos, tipo sueco 3

N.º do artigo: 810700 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do tubo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 700 mm
Largura de aperto 120 mm
⌀ do tubo 3 polegada
Ângulo da boca 45 grau
Modelo do punho revestido com plástico antiderrapante
Método de produção completamente forjado
Revestimento da boca temperado por indução
Material do alicate Aço cromo-vanádio
forma sueca sim
Tipo de produto Chave para tubos e canalização

Números de identificação e classificações

Número do artigo 810700 3
EAN/GTIN 4005887271204
Número do fabricante 87115025

Descrição

Ejecución:

Formato sueco; boca estreita, especialmente moldada, fixação automática, ângulo de 45°. Totalmente forjada com porca de bloqueio presa contra perdas.
VBW para três ou Suporte de quatro pontos do tubo. As uniões roscadas sextavadas e as peças de trabalho planas podem, assim, ser presas de forma segura sem deformação. Punhos com revestimento de plástico antiderrapante.

Material:

Aço cromo-vanádio; temperado, boca endurecido indutivamente. Mandíbulas pintadas e nuas.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Alicate para tubos, tipo sueco  3

Alicate para tubos, tipo sueco 3

sob pedido
Em stock
6 peças em stock
206,95 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
547 peças em stock
134,04 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
253 peças em stock
106,44 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
comprimento total 700 mm 630 mm 630 mm
Ângulo da boca 45 grau 45 grau 45 grau
⌀ do tubo 3 polegada 3 polegada 3 polegada
Largura de aperto 120 mm 110 mm 110 mm
Revestimento da boca temperado por indução temperado por indução temperado por indução
Material do alicate Aço cromo-vanádio Aço cromo-vanádio Aço cromo-vanádio
Tipo de produto Chave para tubos e canalização Chave para tubos e canalização Chave para tubos e canalização

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta