Alicate para tubos, tipo sueco 1

N.º do artigo: 810700 1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
74 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do tubo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 315 mm
Largura de aperto 55 mm
⌀ do tubo 1 polegada
Ângulo da boca 45 grau
Modelo do punho revestido com plástico antiderrapante
Método de produção completamente forjado
Revestimento da boca temperado por indução
Material do alicate Aço cromo-vanádio
forma sueca sim
Tipo de produto Chave para tubos e canalização

Números de identificação e classificações

Número do artigo 810700 1
EAN/GTIN 4005887270900
Número do fabricante 87115010

Descrição

Ejecución:

Formato sueco; boca estreita, especialmente moldada, fixação automática, ângulo de 45°. Totalmente forjada com porca de bloqueio presa contra perdas.
VBW para três ou Suporte de quatro pontos do tubo. As uniões roscadas sextavadas e as peças de trabalho planas podem, assim, ser presas de forma segura sem deformação. Punhos com revestimento de plástico antiderrapante.

Material:

Aço cromo-vanádio; temperado, boca endurecido indutivamente. Mandíbulas pintadas e nuas.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Alicate para tubos, tipo sueco  1

Alicate para tubos, tipo sueco 1

sob pedido
Em stock
74 peças em stock
74,96 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
231 peças em stock
27,50 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
comprimento total 315 mm 315 mm
Ângulo da boca 45 grau 45 grau
⌀ do tubo 1 polegada 1 polegada
Largura de aperto 55 mm 45 mm
Revestimento da boca temperado por indução temperado por indução
Material do alicate Aço cromo-vanádio Aço cromo-vanádio
Tipo de produto Chave para tubos e canalização Chave para tubos e canalização

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta